Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6011 Durchgangsprüfer 200Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q006482
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191611
EAN/GTIN:
     3663653001403
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
durchgangsprüfer
Für die Sicherheit elektrischer Anlagen schreiben die jeweiligen nationalen Gesetze eine ganze Reihe von Erst- und wiederkehrenden Prüfungen vor: Erdungsmessung, Isolationsmessung, RCD-Prüfung usw…
Von allen diesen Kontrollen ist die systematische Prüfung der Niederohmigkeit des Schutzleiters die am häufigsten zu wiederholende (mehr als 80 % der Prüfarbeiten).

Der Durchgangsprüfer CA 6011 wurde speziell im Hinblick auf die Bedürfnisse der Benutzer entwickelt. Er bietet:
- Klare Anzeigen: Deutliche Farben und Symbole zur Gut/Schlecht-Bewertung
- Hohen Bedienkomfort: Anzeigeeinheit kann abgenommen werden, Kombination aus Schultergurt und Hüftgürtel verteilen das Gewicht optimal bei intensiver Benutzung, Elastische Trageschlaufe an der Anzeigeeinheit zur Befestigung am Handgelenk zum einfachen Ablesen
- Lange Batteriebetriebsdauer: bis zu 30.000 Messungen
- Umschaltbare Signalabgabe: Akustisch oder per Vibration zur geräuschlosen Prüfung
Features:
Großes beleuchtetes Display (das größte auf dem Markt)
Eindeutige und intuitive Anzeigen: Blau/Rot-Display, einfache Symbole, Signalton
Vollkommen neue Funktionalität: Vibrierfunktion stört die Ruhe Ihrer Kunden nicht
Einfache 4 Tasten-Bedienung
Hohe Betriebsdauer: bis zu 30.000 Messungen!
Hoher Tragekomfort durch Schultergurt und Gürtel
Lieferumfang:
Durchgangsprüfer Chauvin Arnoux C.A 6011 + 1 elastische Handschlaufe für die Befestigung des Gehäuses am Handgelenk + 4 x 1,5V Alkali-Batterien LR06
Hinweise:
Geliefert wird der Durchgangsprüfer mit Handschlaufe und 4 Batterien. Weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang - bei Bedarf bitte separat mitbestellen. Die Abbildungen zeigen zum Teil nicht mitgelieferte, erweiterte Ausstattung.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Länge:
135 mm
Breite:
225 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
350 g
Anzeige-Art:
digital + akustisch + Vibration
Messfunktion:
Durchgangswiderstand + Widerstand
Isolationswiderstand (max.):
200 Ω
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
1,0 Ω bis 200,0 Ω
Durchgangs-Prüfung:
20 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Durchgangsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 03663653001403, Chauvin Arnoux, CA 6011, isolationstester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 222,82*
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 222,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 235,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 254,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,84*
€ 257,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295492
ab € 93,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295493
ab € 47,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102171
ab € 42,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102173
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.