Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet 3-Positionen 22.5mm Dauerschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216844 M22S-WRLK3-W
EAN/GTIN:
     4015082168445
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Schalterbetätigung = Dauerschaltung
Serie = RMQ Titan

Das beleuchtete Eaton Schaltbetätigungselement für Dauerfunktion. Erhältlich in schwarzer Farbe.Schutzart IP66 Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Schalterbetätigung:
Dauerschaltung
Serie:
RMQ Titan
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 2299422, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216844M22SWRLK3W, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,89*
€ 14,73*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 15,29*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 16,52*
1
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 16,82*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 23,822*
€ 28,474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,474*
€ 33,88406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,024*
€ 33,34856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,034*
€ 32,17046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,222*
€ 31,20418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,822*
€ 28,34818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 142,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.