Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Colossus Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Leder Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300636
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     TC1-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Leder
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Leder
Reihe = Colossus

Der Tornado-Kolossushandschuh verfügt über Festigkeit, Griffigkeit und überlegene Schnittfestigkeit selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen. Sie wird in der Schwerindustrie wie Automobil- und Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Stahl und Aluminium, Öl und Gas sowie in Handhabungsvorgängen wie Recycling und Lagerhaltung eingesetzt. Er ist in Größe 9 erhältlich und bietet ausgezeichneten Komfort und Beweglichkeit.Hochwertiges Leder für maximalen Halt selbst bei öligen Bedingungen Gemischtes Aramid-Futter für zusätzliche Schnittfestigkeit und Komfort Maximale Abriebfestigkeit Mehr Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Leder
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Leder
Reihe:
Colossus
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 2300636, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, TC109, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.