Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Colossus Arbeitshandschuhe, Größe 10, Schneidfest, Leder Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300637
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     TC1-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Leder
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Leder
Reihe = Colossus

Der Tornado-Kolossushandschuh verfügt über Festigkeit, Griffigkeit und überlegene Schnittfestigkeit selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen. Sie wird in der Schwerindustrie wie Automobil- und Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Stahl und Aluminium, Öl und Gas sowie in Handhabungsvorgängen wie Recycling und Lagerhaltung eingesetzt. Er ist in Größe 10 erhältlich und bietet ausgezeichneten Komfort und Beweglichkeit.Hochwertiges Leder für maximalen Halt selbst bei öligen Bedingungen Gemischtes Aramid-Futter für zusätzliche Schnittfestigkeit und Komfort Maximale Abriebfestigkeit Mehr Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Leder
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Leder
Reihe:
Colossus
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 2300637, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, TC110, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.