| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300638 Herst.-Nr.: TC1-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11 Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Leder Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Leder Reihe = Colossus
Der Tornado-Kolossushandschuh verfügt über Festigkeit, Griffigkeit und überlegene Schnittfestigkeit selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen. Sie wird in der Schwerindustrie wie Automobil- und Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Stahl und Aluminium, Öl und Gas sowie in Handhabungsvorgängen wie Recycling und Lagerhaltung eingesetzt. Er ist in Größe 11 erhältlich und bietet ausgezeichneten Komfort und Beweglichkeit.Hochwertiges Leder für maximalen Halt selbst bei öligen Bedingungen Gemischtes Aramid-Futter für zusätzliche Schnittfestigkeit und Komfort Maximale Abriebfestigkeit Mehr Haltbarkeit Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Leder | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Leder | Reihe: | Colossus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, 2300638, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, TC111, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |