| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2300765 Herst.-Nr.: GS0021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = XS Handschuhmaterial = Latex Farbe = Natur Handschuhtyp = Medizinisch Pulverbeschichtet = Vorgepudert Anzahl Handschuhe = 100
Die Handschuhe Uniglove aus weichem Latex in Pulverform bieten eine ausgezeichnete Schutzbarriere aufgrund ihrer Langlebigkeit und Integrität und bleiben gleichzeitig angenehm zu tragen und leicht anzuziehen. Er ist für den Kontakt mit allen Lebensmittelarten geeignet. Rollrand sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Die strukturierten Handflächen und Fingerspitzen sorgen für eine verbesserte Griffigkeit, insbesondere bei Arbeiten unter nassen oder öligen Bedingungen. Er ist in XS-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | XS | Handschuhmaterial: | Latex | Farbe: | Natur | Handschuhtyp: | Medizinisch | Pulverbeschichtet: | Vorgepudert | Anzahl Handschuhe: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unigloves latexhandschuh steril, gummi handschuh, gummihandschuh gr.xs, 2300765, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0021, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |