Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Latex gepudert Größe 7, S, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300766
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Natur
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Vorgepudert
Anzahl Handschuhe = 100

Die Handschuhe Uniglove aus weichem Latex in Pulverform bieten eine ausgezeichnete Schutzbarriere aufgrund ihrer Langlebigkeit und Integrität und bleiben gleichzeitig angenehm zu tragen und leicht anzuziehen. Er ist für den Kontakt mit allen Lebensmittelarten geeignet. Rollrand sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Die strukturierten Handflächen und Fingerspitzen sorgen für eine verbesserte Griffigkeit, insbesondere bei Arbeiten unter nassen oder öligen Bedingungen. Er ist in Größe S erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Natur
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Vorgepudert
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex einmalhandschuhe gepudert s, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 2300766, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0022, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
€ 2,90*
ab € 3,49*
€ 5,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 8,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.