Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Vinyl puderfrei transparent Größe 8, M, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300775
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Klar
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100

Die puderfreien Handschuhe Uniglove aus transparentem Vinyl sind für Latexallergien (Typ I-Empfindlichkeit) und verzögerte Überempfindlichkeit (Typ IV) geeignet. Das hochwertige Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit einem verringerten Risiko von Protein-Allergenen. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Es kommt in Größe M.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Klar
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinylhandschuhe gepudert m, pvc handschuh, pvc-handschuhe gr. 8, 2300775, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0063, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.