Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Vinyl puderfrei transparent Größe 8, M, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300776
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0063-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Klar
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100

Die Uniglove Klarvinyl-Untersuchungshandschuhe sind für Personen mit Latexallergien (Typ I-Empfindlichkeit) und verzögerter Überempfindlichkeit (Typ IV) geeignet. Das hochwertige Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit einem verringerten Risiko von Protein-Allergenen. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Es kommt in Größe M.Touchscreen-kompatibel Erfüllt medizinische Standards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Klar
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinylhandschuhe gepudert m, pvc handschuh, pvc-handschuhe gr. 8, 2300776, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0063A, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 4,17*
3 Tage
323
€ 2,90*
ab € 2,61*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.