Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DIULM Leistungsschütz 400 V-Spule / 12 A 5,5 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304497
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278111 DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082781118
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Spulenspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 12 A
Reihe = DIULM
Funktion = Umkehrend

Das Eaton Schütz arbeitet mit einer Coil Voltage von 400 V und einem Kontaktstrom von 12 Ampere. Er kann für Schützkombinationen zum Starten von Motoren mit zwei Drehrichtungen verwendet werden.Maximale Betriebstemperatur: 60 °C Min. Betriebstemperatur: -25 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
12 A
Reihe:
DIULM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, leistungsschütz 400v, 2304497, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 278111DIULM1221(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,50*
€ 100,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,11*
€ 102,85*
€ 5,00*
ab € 94,75*
€ 106,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,59*
€ 110,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,42*
€ 153,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,78*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,44*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 25,59*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
281200 DILM12-XSPR240
ab € 4,61*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.