Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1554 Polycarbonat Gehäuse 1554 Außenmaß 9.4 x 6.3 x 4.7Zoll IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306487
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554VB2GY
EAN/GTIN:
     0623980401454
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 238,8 mm
Höhe Außen = 119,4 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 9.4 x 6.3 x 4.7Zoll
Schutzart = IP68
Serie = 1554
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
238,8 mm
Höhe Außen:
119,4 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
9.4 x 6.3 x 4.7Zoll
Schutzart:
IP68
Serie:
1554
Weitere Suchbegriffe: 2306487, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1554VB2GY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 51,60*
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 51,63*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 34,24*
€ 55,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,27*
€ 61,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.