Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Gehäuse, (L x B x H) 240 x 160 x 120 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554VB2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC Gehäuse, (L x B x H) 240 x 160 x 120 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554VB2GY
PC Gehäuse, (L x B x H) 240 x 160 x 120 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554VB2GY
Artikel-Nr.:
     4502-61H2241
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554VB2GY
EAN/GTIN:
     4099889529593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
universalgehäuse
Gehäuse, 1554VB2GY, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten für die DIN-Schienenmontage * ABS-Versionen sind aus einem Allzweckmaterial geformt, das eine Brennbarkeitseinstufung von UL94-HB trägt. Für die Verwendung in Innenräumen. * Polycarbonat-Versionen sind für den Außeneinsatz UV-stabilisiert. Grauer Polykarbonat trägt eine UL94- 5VA-Einstufung, während klare und geräucherte Deckel eine UL94V-0-Einstufung tragen. * Polycarbonat-Versionen sind cUL und UL 508A gelistet (File # E65324). ABS-Kunststoffversionen sind nicht UL-gelistet. * Die Farbe des Gehäuses ist ein Hellgrau (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Länge:
240 mm
Material:
PC
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 51,60*
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 51,63*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 34,24*
€ 55,00*
€ 8,95*
ab € 37,27*
€ 61,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.