Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DFE252012P_D SMD-Mehrschicht-Induktivität, 1 μH 3.8A mit Metalllegierung-Kern, 1008 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307905
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE252012PD-1R0M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 3.8A
Gehäuse-Form = 1008
Länge = 2.5mm
Tiefe = 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = DFE252012P_D
Kernmaterial = Metalllegierung
Induktivitätsbauweise = Mehrlagig

The Murata fixed inductor is 1uH and rated current is 3.8A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.High quality and low DC resistance. Low voltage drop High temperature stability
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
3.8A
Gehäuse-Form:
1008
Länge:
2.5mm
Tiefe:
1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
DFE252012P_D
Kernmaterial:
Metalllegierung
Induktivitätsbauweise:
Mehrlagig
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2307905, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, DFE252012PD1R0M=P2, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,507*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,17*
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 702,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.