Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 1008; 1uH; 1MHz; -40÷125°C; ±20%; Imax: 3,2A; 42mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DFE252012PD-1R0M
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE252012PD-1R0M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
Hersteller: MURATA
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Maximalstrom: 3,2A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 1MHz
Sättigungsstrom: 3,8A
Max. Widerstand: 42mΩ
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,507*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,17*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 768,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.