Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -100kPa bis 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314043
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE20BF-T-01-W-X500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -100kPa
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 2314043, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE20BFT01WX500, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,67*
€ 142,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 194,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.