Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -100kPa bis 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314044
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE20BF-T-C6L-WA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -100kPa
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 2314044, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE20BFTC6LWA2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 117,03*
€ 142,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 193,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.