Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Anbaukupplung Gerade Kompression Buchse für 12mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314812
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0116 12 00
EAN/GTIN:
     5059041899185
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Anbaukupplung
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 12mm

Gewindekupplung. Anschluss von 2 Rohren in einem Winkel von 180° durch eine Tafel. Betriebstemperatur: -40 bis +100 °C Olives Messing Gehäuse: Messing Mutter: Messing Sicherungsmutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Anbaukupplung
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Press Winkelstück, einschraubstutzen gerade, kupferpressfittings, 2314812, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01161200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 78,28*
€ 97,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 89,34*
€ 121,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,43*
€ 144,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,41*
€ 140,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,23*
€ 131,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,17*
€ 127,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.