Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi
Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi
Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi
Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-2315118
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6402 07 13
EAN/GTIN:
     5059041899079
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hebelkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Schwarzbar

Für Frontplattenmontage geeignet. Montierbares Inline-Kugelventil zum Schließen von Fluidsystemen durch eine einfache Vierteldrehung des Griffs. voller Durchfluss Optimale Abdichtung durch kompensierende O-Ringe Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Schwarzbar
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, hochdruckkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 2315118, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 64020713, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 46,26*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 37,25*
€ 46,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.