Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 3/8Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315124
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6402 10 17
EAN/GTIN:
     5059041943079
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hebelkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/8Zoll
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Blaubar

Für Frontplattenmontage geeignet. Montierbares Inline-Kugelventil zum Schließen von Fluidsystemen durch eine einfache Vierteldrehung des Griffs. voller Durchfluss Optimale Abdichtung durch kompensierende O-Ringe Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/8Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Blaubar
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 2315124, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 64021017, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 45,28*
€ 56,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,64*
€ 58,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.