Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 3/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315152
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6402 20 27
EAN/GTIN:
     5059041913904
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hebelkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 40bar

Für Frontplattenmontage geeignet. Montierbares Inline-Kugelventil zum Schließen von Fluidsystemen durch eine einfache Vierteldrehung des Griffs. voller Durchfluss Optimale Abdichtung durch kompensierende O-Ringe Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 2315152, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 64022027, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 96,40*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 81,53*
€ 102,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.