Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Linear, starr / 12 W, 390mm 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318285
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     114311000-00806645
EAN/GTIN:
     4013330124205
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Nein
Nennspannung = 24 V dc
Leistung = 12 W
Armlänge = 390mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Nein
Nennspannung:
24 V dc
Leistung:
12 W
Armlänge:
390mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampen waldmann, 2318285, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11431100000806645, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,93*
€ 482,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 396,57*
€ 482,88*
Frei Haus
ab € 410,71*
€ 487,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.