| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2319375 Herst.-Nr.: 1SEP101892R0001 XLP2 EAN/GTIN: 7025840016861 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 3 Strom max. = 400A Bereich = Easyline Serie = XLP2 Mechanische Sicherungsgröße = NH2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 3 | Strom max.: | 400A | Bereich: | Easyline | Serie: | XLP2 | Mechanische Sicherungsgröße: | NH2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, abb lasttrennschalter 400a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 2319375, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, ABB, 1SEP101892R0001XLP2, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,87* | € 175,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,24* | € 181,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,54* | € 183,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,12* | € 191,33* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,77* | € 304,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|