Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Arbeitshandschuhe, Latex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2322811
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     SC105-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, 2322811, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, SC10509, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.