Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AR20 Pneumatikregler G1/8 0.5bar 8.5bar 10bar 200l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328624
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR20-F01EH-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 8.5bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 10bar
Serie = AR20
Durchflussmenge typ. = 200l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
8.5bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
10bar
Serie:
AR20
Durchflussmenge typ.:
200l/min
Weitere Suchbegriffe: smc druckluftregler, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler g1/8, 2328624, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, AR20F01EHB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,98*
€ 30,12*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 23,29*
€ 31,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.