Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 10, Chemikalienbeständig, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329609
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87190100BP
EAN/GTIN:
     0076490445768
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 1
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
1
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1536
12
€ 6,80*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,00*
17 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.