Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20 1, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 240 V / 11 A 550Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330557
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB22-2BV1
EAN/GTIN:
     4025515675457
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 1, 3
Versorgungsspannung = 240 V
Nennstrom = 11 A
Serie = SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp = USS
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
1, 3
Versorgungsspannung:
240 V
Nennstrom:
11 A
Serie:
SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp:
USS
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
Weitere Suchbegriffe: 2330557, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BB222BV1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 229,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,61*
€ 229,90*
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 231,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,44*
€ 240,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 252,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 152,99*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
JJY:023163720018
ab € 103,37*
Zubehör
Siemens
3RV27425GD10
ab € 257,23*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC035CB3
ab € 87,16*
Zubehör
Siemens
3NA3814
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,77*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,32*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,61*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,37*
Zubehör
Siemens
6SL32661AV000VA0
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.