Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20, 1, 3-Phasen Frequenzumrichter 3 kW, 240 V / 13,6 A 550Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB23-0BV1
EAN/GTIN:
     4025515675464
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 3kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 3 kW
Phase = 1, 3
Versorgungsspannung = 240 V
Nennstrom = 13,6 A
Serie = SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp = USS
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
1, 3
Versorgungsspannung:
240 V
Nennstrom:
13,6 A
Serie:
SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp:
USS
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
Weitere Suchbegriffe: 2330558, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BB230BV1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 263,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,21*
€ 263,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,72*
€ 263,96*
Frei Haus
ab € 241,77*
€ 265,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,08*
€ 293,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 158,92*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,59*
Zubehör
Siemens
JJY:023163720018
ab € 103,31*
Zubehör
Siemens
3RV27425JD10
ab € 258,49*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC035CB3
ab € 86,98*
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,31*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,03*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,33*
Zubehör
Siemens
6SL32661AV000VA0
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.