Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Runde Clips zum Nageln, Kabel-Ø 7mm PE Weiß 7 mm x 11mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233522
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233522
EAN/GTIN:
     5056070969926
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Runde Clips
Bündeldurchmesser max. = 7mm
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Weiß
Breite = 7 mm
Tiefe = 11mm
Maße [L x B x T] = 7 x 11mm
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Runde Clips
Bündeldurchmesser max.:
7mm
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Weiß
Breite:
7 mm
Tiefe:
11mm
Maße [L x B x T]:
7 x 11mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 233522, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, PNCR15NWE25, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,43*
€ 10,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Box
ab 15 Boxen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.