Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Rechteckiger Kabel-Clip zum Nageln PE Weiß 11,6 mm x 9.7mm x 10mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233556
EAN/GTIN:
     5056070969964
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Rechteckiger Kabel-Clip
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Weiß
Länge = 10mm
Breite = 11,6 mm
Tiefe = 9.7mm
Maße [L x B x T] = 10 x 11.6 x 9.7mm

Beim Befestigen von Kabelschellen sollte eine Schutzbrille getragen werden. Rechteckiges Kabel – Kabelklemmen. Kabelklemmen aus vergossenem PVC, die an zweifach + ECC- und dreifach + ECC-Kabel für die Aufputzverkabelung passen. Komplett mit gehärteten Mauerwerksnägeln.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Rechteckiger Kabel-Clip
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Weiß
Länge:
10mm
Breite:
11,6 mm
Tiefe:
9.7mm
Maße [L x B x T]:
10 x 11.6 x 9.7mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 233556, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, PNFTR40, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,18*
€ 9,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Box
ab 15 Boxen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.