Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Rechteckiger Kabel-Clip zum Nageln, Kabel-Ø 1.5mm PE Grau 8,5 mm x 8mm x 9.9mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233629
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233629
EAN/GTIN:
     5056070970045
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Rechteckiger Kabel-Clip
Bündeldurchmesser max. = 1.5mm
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Grau
Länge = 9.9mm
Breite = 8,5 mm
Tiefe = 8mm
Maße [L x B x T] = 9.9 x 8.5 x 8mm

Beim Befestigen von Kabelschellen sollte eine Schutzbrille getragen werden. Rechteckiges Kabel – Kabelklemmen. Kabelklemmen aus vergossenem PVC, die an zweifach + ECC- und dreifach + ECC-Kabel für die Aufputzverkabelung passen. Komplett mit gehärteten Mauerwerksnägeln.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Rechteckiger Kabel-Clip
Bündeldurchmesser max.:
1.5mm
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Grau
Länge:
9.9mm
Breite:
8,5 mm
Tiefe:
8mm
Maße [L x B x T]:
9.9 x 8.5 x 8mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 233629, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, PNFR20SGY, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,27*
€ 9,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Box
ab 15 Boxen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.