Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ZM Vakuumerzeuger, 1.3mm Düse, 66l/min, bis 0.84bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337484
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Saugstrom max. = 66l/min
Vakuumdruck max. = 0.84bar
Düsendurchmesser = 1.3mm
Serie = ZM
Schalldämpfer = Ja
Eingangsdruck max. = 5.5bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
66l/min
Vakuumdruck max.:
0.84bar
Düsendurchmesser:
1.3mm
Serie:
ZM
Schalldämpfer:
Ja
Eingangsdruck max.:
5.5bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, smc vakuum-erzeuger, ejektor pneumatik, 2337484, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZM131HFK5LOZE55LQ, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 275,94*
€ 319,55*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 278,64*
€ 324,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 430,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.