Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7004.jpg
7004.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Der ZM ist ein All-in-one-Vakuumerzeuger, komplett mit internem Vakuumfilter, Schalldämpfer, Druckersorgungs- und Vakuum-Entlüftungsventil und Vakuumschalter. Die Ausführung mit Zweistufendüse erhöht die Ansaugleistung um 40% im Vergleich zu Einstufen-Erzeuger, trotzdem ist er dank seiner kompakten Größe für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet. Die Erzeuger der Serie ZM liefern einen hohen Belüftungsdruck zum Vakuumbrechen für kurze Zykluszeiten. Erhältlich als Einzelgerät oder für Mehrfachanschlussplatte. Düsendurchmesser: ø1,3 mm Gehäuseausführung: 1 (Einzelne Einheit mit Ventil) Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite Versorgungsdruck: H (0.5 MPa) Gewinde: F (G(PF)) Ventilspezifikationen: K [Vakuumventil + Entlüftungsventil] Spannung: 5 (24 VDC) Anschlusskabel 1: LO (L-Steckdose, ohne Stecker) Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil) Vakuumschalter: E55 [1 Einstellung, nicht-analog (PNP), 3 Umdrehungen bei Einstellung] Anschlusskabel 2: L (eingegossenes Anschlusskabel 3 m) Entlüftungs-Einstelldrossel: ohne Gegenmutter Gehäuseoption: Keine Q: Q (CE)
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, smc vakuum-erzeuger, ejektor pneumatik, ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q, 845ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
49
Frei Haus
ab € 275,85*
€ 323,73*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 280,46*
€ 328,48*
Frei Haus
ab € 363,22*
€ 434,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.