Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Gasdetektor für Kohlenmonoxid 15 s Monochrome < +- 2 % des gemessenen Werts % ATEX zugelassen, Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337818
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Messbare Gase = Kohlenmonoxid
Genauigkeit = < +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit = 15 s
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Tragbar
Anzeigentyp = Monochrome
Akustischer Alarm = Ja
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahre
Abmessungen = 64 x 84 x 20mm
Gewicht = 106(113 g with clip)g
Betriebstemperatur min. = +30°C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid
Genauigkeit:
< +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit:
15 s
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Tragbar
Anzeigentyp:
Monochrome
Akustischer Alarm:
Ja
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahre
Abmessungen:
64 x 84 x 20mm
Gewicht:
106(113 g with clip)g
Betriebstemperatur min.:
+30°C
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, gasmessgerät dräger pac 6000 co, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, 2337818, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, DRAEGER, 8326331, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 364,72*
€ 432,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,40*
€ 464,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,96*
€ 484,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 431,20*
€ 508,14*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,66*
€ 607,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,82*
€ 506,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 364,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.