Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,382 mm², 22 AWG 100ft Blau PFA isoliert 19/0,16 mm^2 Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342183
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2622 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,382 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 19/0,16 mm^2
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11905
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,382 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
19/0,16 mm^2
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11905
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 22 blau, litze, litze blau, 2342183, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2622BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 106,22*
€ 133,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 261,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 261,84*
€ 311,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 256,36*
€ 305,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 245,11*
€ 291,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 230,97*
€ 274,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 209,98*
€ 249,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 2,0998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.