Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Arm10 Pneumatikregler M6 0.5bar 7bar 10bar 300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344207
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARM10-06BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = M6
Ausgangsdruck max. = 7bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 10bar
Serie = Arm10
Durchflussmenge typ. = 300l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
M6
Ausgangsdruck max.:
7bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
10bar
Serie:
Arm10
Durchflussmenge typ.:
300l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, 2344207, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, ARM1006BG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 30,01*
€ 39,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,86*
€ 59,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.