Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Arm10 Pneumatikregler M8 0.5bar 7bar 10bar 300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344208
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARM10-08BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = M8
Ausgangsdruck max. = 7bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 10bar
Serie = Arm10
Durchflussmenge typ. = 300l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
M8
Ausgangsdruck max.:
7bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
10bar
Serie:
Arm10
Durchflussmenge typ.:
300l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, 2344208, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, ARM1008BG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 30,02*
€ 39,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 34,72*
€ 45,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,72*
€ 59,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
136134
ab € 1,47*
Zubehör
SMC
GC3-10A-X2101
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.