Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RNF-3000 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344970
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF 3000-6/2-X
EAN/GTIN:
     5059040553286
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 → +135 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = RNF-3000

RNF 3000-Wärmeschrumpfschlauch. Flexibler, schwer entflammbarer Wärmschrumpfschlauch Serie RNF-3000 mit Polyolefinschlauch. • Hohe Schrumpfrate von 3:1 für die leichte Aufnahme unregelmäßiger Formen • Sechs Größen, die Durchmesser von 1 bis 24 mm abdecken • Ausgezeichnete physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften zur Erfüllung von Industriestandards • Lieferung in Längen zu 1,2 m. Eigenschaften und Vorteile. Anwendungsbereich. Der Wärmeschrumpfschlauch RNF 3000 wird zur Isolierung und als Zugentlastung für Drahtanschlüsse und elektrische Verbindungen verwendet. Der Schlauch ist auch für leichte Kabelbaumanwendungen, zur Ummantelung und zur Kennzeichnung von Drähten, Kabel und elektronischen Bauteilen geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +135 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RNF-3000
Weitere Suchbegriffe: 2344970, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RNF300062X, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.