Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Montagerahmen Typ Informationsrahmen Transparent Metall Magnetisch B. 236mm H. 323mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348528
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Anzeigetafeltyp = Informationsrahmen
Oberflächentyp = Metall
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Magnetisch
White Board Kombination = Ja
Rahmenmaterial = PP
Höhe = 323mm
Breite = 236mm
Farbe = Schwarz
Dokumentengröße = A4
Serie = DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Informationsrahmen
Oberflächentyp:
Metall
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Magnetisch
White Board Kombination:
Ja
Rahmenmaterial:
PP
Höhe:
323mm
Breite:
236mm
Farbe:
Schwarz
Dokumentengröße:
A4
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, 2348528, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Notiztafeln, Durable, 486901, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Notice Boards
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,55*
€ 25,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,03*
€ 26,36*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,01*
€ 27,64*
2 Tage
40
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,97*
€ 27,70*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,81*
€ 30,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,23*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,53*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,81*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,28*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,65*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,44*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.