Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Montagerahmen Typ Informationsrahmen Transparent Metall Magnetisch B. 236mm H. 323mm Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348530
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Anzeigetafeltyp = Informationsrahmen
Oberflächentyp = Metall
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Magnetisch
White Board Kombination = Ja
Rahmenmaterial = PP
Höhe = 323mm
Breite = 236mm
Farbe = Blau
Dokumentengröße = A4
Serie = DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Informationsrahmen
Oberflächentyp:
Metall
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Magnetisch
White Board Kombination:
Ja
Rahmenmaterial:
PP
Höhe:
323mm
Breite:
236mm
Farbe:
Blau
Dokumentengröße:
A4
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable a4 magnetrahmen 10stk, aushangtafel, durable hinweistafel, 2348530, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Notiztafeln, Durable, 486907, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Notice Boards
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,48*
€ 25,78*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,99*
€ 26,28*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,92*
€ 27,55*
2 Tage
51
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,04*
€ 27,62*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 35,54*
€ 45,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,23*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,53*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,81*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,28*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,65*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,55*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,44*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.