Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 50mm 12-Punkt x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350220
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.50SR
EAN/GTIN:
     3148518690720
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 50mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Funkenfrei = Ja
Gesamtlänge = 75 mm
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
50mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Funkenfrei:
Ja
Gesamtlänge:
75 mm
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel 50mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 2350220, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, M50SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,58*
€ 426,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,34*
€ 428,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,77*
€ 430,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,63*
€ 493,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 414,74*
€ 499,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,59*
€ 510,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.