| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2351147 Herst.-Nr.: 2351147 EAN/GTIN: 5059044312285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G1/4 Innengewinde Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Serie = FER Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = 1/4 Zoll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | G1/4 Innengewinde | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Serie: | FER | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde: | G | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe: | 1/4 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer, druckluftregler 1/4", 2351147, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, RS PRO, FER02MINIUK0021, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Regulators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |