Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCT2280KEGC11 N-Kanal, THT MOSFET 1200 V / 14 A, 3-Pin TO-247N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352798
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCT2280KEGC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 14 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = TO-247N
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,28 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
14 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
TO-247N
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,28 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: rohm mosfet, mosfet, 2352798, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, SCT2280KEGC11, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,87*
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 15,15*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 7,26*
€ 15,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 4.441,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.