Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCT2280KEGC11 MOSFET, SIC, 1.2KV, 14A, TO-247N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757549
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCT2280KEGC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 18 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.28 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-247N
  • Dauer-Drainstrom Id: 14 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 108 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.8 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rohm mosfet, mosfet, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCT2280KEGC11, 3757549, 375-7549
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 7,81*
    € 9,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,55*
    € 15,15*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 7,26*
    € 15,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.