Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSE530-R06-L Drucksensor 6mm Einsatz 0~10 bar 1-5V
PSE530-R06-L Drucksensor 6mm Einsatz 0~10 bar 1-5V
Artikel-Nr.:
     108EL-2353386
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE530-R06-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft
Anschlussverbindung = 6 Dia. mm
Prüfdruck = 15bar
Versorgungsspannung = 12 → 24V
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Anschlussverbindung:
6 Dia. mm
Prüfdruck:
15bar
Versorgungsspannung:
12 → 24V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 2353386, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE530R06L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,19*
€ 54,61*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 47,62*
€ 62,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,24*
€ 74,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.