Bild
Bestellen
ab € 150,59* pro Stück
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40 (3 Angebote) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 50 kPa Betriebsdruck min. = -50kPa Prüfdruck = 65kPa Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebste...
ab € 114,49* pro Stück
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, 0MPa bis 1 MPa, IP65 (4 Angebote) Geeignete Medien = Flüssigkeit, Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = 0MPa Prüfdruck = 1.5MPa Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -10°C Bet...
ab € 143,35* pro Stück
SMC Drucksensor bis 500 kPa, 40 (3 Angebote) Betriebsdruck max. = 500 kPa IP Schutzart = 40 Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für alle jetzt veralteten ZSE/ISE30-#-#-#. Wenn sie im Lieferumfang des Geräts enthal...
ab € 57,91* pro Stück
ab € 150,73* pro Stück
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40 (1 Angebot) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Digitaler SMCDer digitale Druc...
ab € 69,29* pro Stück
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40 (3 Angebote) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 50 kPa Betriebsdruck min. = -50kPa Prüfdruck = 65kPa Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebste...
ab € 114,19* pro Stück
SMC Drucksensor bis 500 kPa (3 Angebote) Betriebsdruck max. = 500 kPa Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ZSE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 101 MPa. Er verfügt über einen Einfachausgang mit PNP-offenem Kollektor u...
ab € 60,52* pro Stück
ab € 44,90* pro Stück
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40 (1 Angebot) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Digitaler SMCDer digitale Druc...
ab € 77,00* pro Stück
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40 (2 Angebote) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 50 kPa Betriebsdruck min. = -50kPa Prüfdruck = 65kPa Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebste...
ab € 120,12* pro Stück
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40 (1 Angebot) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Teilenummer ZS-27-A ist eine 3...
ab € 76,69* pro Stück
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, 0MPa bis 1 MPa, IP40 (3 Angebote) Geeignete Medien = Luft, Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = 0MPa Prüfdruck = 1.5MPa Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemp...
ab € 45,05* pro Stück
ab € 104,06* pro Stück
SMC Drucksensor bis 1,5 MPa (3 Angebote) Betriebsdruck max. = 1,5 MPa Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ISE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 1 MPa. Er verfügt über einen Zweifachausgang mit offenem PNP-Kollektor. D...
ab € 59,45* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Drucksensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.