Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom YRIV1 Nietzange mit Drehkopf, 4mm → 4.8mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356290
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     Y.RIV1
EAN/GTIN:
     3148510881652
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange facom
Nietwerkzeug Typ = Drehkopf
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 4mm
Modellnummer = YRIV1
Gesamtlänge = 250 mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Drehkopf
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
4mm
Modellnummer:
YRIV1
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, 2356290, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, Facom, YRIV1, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 141,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 142,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 155,45*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,86*
€ 165,74*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 148,51*
€ 186,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.