| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2356837 Herst.-Nr.: RTM.4GRP EAN/GTIN: 3662424100550 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/4 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-OGV-Bit Bitgröße = 4mm VDE 1000V zugelassen = Nein Funkenfrei = Nein Finish = Glänzend verchromt mit Phosphor Modell = RTM.4GRP Gesamtlänge = 37 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Vierkant Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-OGV-Bit | Bitgröße: | 4mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Funkenfrei: | Nein | Finish: | Glänzend verchromt mit Phosphor | Modell: | RTM.4GRP | Gesamtlänge: | 37 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 2356837, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, RTM4GRP, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,03* | € 16,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,30* | € 16,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,23* | € 16,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,52* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|