Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rangierwagenheber 90mm → 450mm, belastbar bis 2.5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357298
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.25AL
EAN/GTIN:
     3662424059681
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierwagenheber
Last max. = 2.5t
Höhe max. = 450mm
Höhe min. = 90mm
Weitere Informationen:
Last max.:
2.5t
Höhe max.:
450mm
Höhe min.:
90mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 2357298, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Facom, DL25AL, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,63*
€ 467,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,71*
€ 469,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,72*
€ 507,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,07*
€ 508,38*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 496,55*
€ 584,8999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,04*
€ 487,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
DL.1530CA
ab € 1.423,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.