Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rangierwagenheber 100mm → 533mm, belastbar bis 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2357316
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.3CLPMPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Last max. = 3t
Höhe max. = 533mm
Höhe min. = 100mm
Weitere Informationen:
Last max.:
3t
Höhe max.:
533mm
Höhe min.:
100mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 2357316, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Facom, DL3CLPMPF, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,32*
€ 610,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.