| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2357657 Herst.-Nr.: 440.JP12APB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Set Typ = Maulschlüsselsatz Serie = 440 Größen im Set = 7 → 19 mm Stückzahl = 12 VDE 1000V zugelassen = Nein Weitere Informationen: | | Set Typ: | Maulschlüsselsatz | Serie: | 440 | Größen im Set: | 7 → 19 mm | Stückzahl: | 12 | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringgabelschlüssel facom, ringmaulschlüssel (zoll), 2357657, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Facom, 440JP12APB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,16* | € 96,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,31* | € 96,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,59* | € 98,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,98* | € 136,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 107,33* | € 151,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|